• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 051727 - CORDON HDMI 5 M

  • Cordon HDMI raccordement prise HDMI à terminal audio et vidéo longueur 5m
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 051727
    • Référence Sonepar : 00001032471
    • EAN : 3414970324719
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cordon HDMI 2.0 High Speed avec Ethernet pour raccordement d'une prise HDMI au terminal audio vidéo - résolution vidéo 4K et 1080P longueur 3m - avec connecteurs plaqués Or

•Les Atouts de l'article:

Connecteurs plaqués Or
Cordon HDMI 2.0
Cordon HDMI High Speed avec Ethernet
Longueur 5m
Supporte la résolution vidéo 4K et 1080P

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier