• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 053408 - NOUR ENC DBL 4PC+4 RJ45 C6 FTP

  • Bloc nourrice encastre cuve 2 rangees - 4x2P+T + 4xRJ45
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 053408
    • Référence Sonepar : 00001033926
    • EAN : 3414970339225
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Bloc nourrice encastré avec cuve en aluminium anodisé blanc 2 rangées équipé de 4x2P+T pré-câblées et 4 prises RJ45 catégorie6 FTP - avec accessoire de fixation et embouts de finition - conforme à la norme NF C 61-314

•Les Atouts de l'article:

Bloc nourrice à encastrer avec cuve en aluminium anodisé blanc
Equipé de :- 4 prises 2P+T pré-câblées sans cordon - 16A - 250V~ - Puissance maximum 3680W en 230V- 4 prises RJ45 catégorie6 FTP
Livré avec accessoire de fixation et embouts de finition
Format compact pour une installation entre les rails de placo
Conforme à la norme NF C 61-314

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver