• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 054055 - MOD BUR 1PC FB BL CHAR USB 2M

  • Module de bureau encastré avec 1 prise 2P+T et prise USB - blanc
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 054055
    • Référence Sonepar : 00001054055
    • EAN : 3245060540555
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Module de bureau encastré avec 1 prise 2P+T et prise USB - avec cordon H05VVF 3G 1,5mm² longueur 2m et pince pour une fixation sans outil - avec clapet de protection à fermeture automatique - blanc - conforme à la norme NF C 61-314

•Les Atouts de l'article:

Avec clapet de protection contre la poussière, à fermeture automatique
Blanc - Livré avec cordon H05VVF 3G 1,5mm² longueur 2m
Conforme à la norme NF C 61-314
Livré avec pince pour une fixation sans outil - Perçage du mobilier: diamètre 80mm
Module de bureau encastré avec 1 Prise 2P+T 16A - 250V~ et 1 Prise USB de téléphone 5V, 1100mA - Puissance maximum 3680W en 230V~

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver