• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 055805 - FICHE 3P+T 32A

  • Fiche 3P+T 32A à sortie latérale par embout avec serre-câbles
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 055805
    • Référence Sonepar : 00001055805
    • EAN : 3245060558055
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Fiche 3P+T 32A à sortie latérale par embout avec serre-câbles - livrée en vrac

•Les Atouts de l'article:

A sortie latérale par embout - Avec serre-câbles (pour câble Ø6mm à 20mm) et éclips de protection
Fiche 3P+T - 32A
Vrac

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver