• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 059256 - COFFRET 3P+N+T 400V INTER 32A

  • Coffret monoprise Hypra IP44 - prise 3P+N+T 32A 380-415V~ 3P+N+T + interrupteur
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 059256
    • Référence Sonepar : 00001059256
    • EAN : 3245060592561
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Coffret monoprise Hypra IP44 équipé avec 1 prise 3P+N+T 32A 380V~ à 415V~ 3P+N+T et 1 interrupteur cadenassable - plastique - conforme aux normes IEC61439-2 et IEC61439-3

•Les Atouts de l'article:

Coffret monoprise Hypra IP44 équipé
Conforme aux normes :- IEC61439-2: ensembles d'appareillage de puissance- IEC61439-3: tableaux de répartition destinés à être utilisés par des personnes ordinaires (DBO)
Plastique
Prise avec interrupteur cadenassable avec cadenas référence 022797
Socle de 1 prise 3P+N+T 380V~ à 415V~ 32A

•Les Atouts de la gamme:

Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver