• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 067355 - RJ45 CAT6 FTP ENROUL.CELIANE

  • Prise RJ45 avec enrouleur automatique Céliane catégorie 6 FTP avec cordon 1m
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 067355
    • Référence Sonepar : 00001067355
    • EAN : 3245060673550
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Prise RJ45 catégorie 6 FTP avec enrouleur automatique Céliane avec cordon 1m - à équiper d'enjoliveur, support et plaque de finition

•Les Atouts de l'article:

Accepte les câbles monobrins AWG22 jusqu'à AWG26 et multibrins AWG26 - Repérage T568A et T568B avec codes couleurs
Avec cordon intégré à dérouler de longueur 1m
Conforme aux normes ISO 11801, IEC 11801, EN 50173, ANSI 568 et TIA 568
Prise RJ45 catégorie6 FTP Céliane avec enrouleur- A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane
Se monte sur support référence 080252 avec plaque 2 postes

•Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver