• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 067375 - MEDIA HUB LIGHT CELIANE GRAPHI

  • Media Hub Light Céliane - finition graphite
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 067375
    • Référence Sonepar : 00001096398
    • EAN : 3414970963987
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Media Hub Céliane - entrées : 2 chargeurs USB, HDMI, audio Bluetooth - sorties : HDMI et USB Data - livré avec enjoliveur graphite et support - à associer à une plaque de finition

•Les Atouts de l'article:

Entrées: 2 chargeurs USB dont 1 USB Data, HDMI, audio Bluetooth
Livré avec une alimentation externe avec transformateur 90V à 230V sortie 5V
Media Hub Céliane- Livré avec enjoliveur Graphite et support- A associer à une plaque Céliane
Sortie: HDMI et USB Data

•Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver