• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 068599 - ENJO PIR CELIANE TITANE

  • Enjoliveur Céliane détecteur de mouvements et luminosité - titane
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 068599
    • Référence Sonepar : 00001068599
    • EAN : 3245060685997
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Enjoliveur de finition Céliane à monter sur détecteur de mouvements/luminosité sans bouton poussoir et détecteur pour minuterie - finition titane

•Les Atouts de l'article:

Finition Titane
Se monte sur les mécanismes:- référence 067225: détecteur de mouvements/luminosité- référence 067026: détecteur 2 fils, sans Neutre, sans dérogation- référence 067025: détecteur basique 3 fils, avec Neutre, sans dérogation- référence 067099: détecteur 3 fils puissance 2000W, avec Neutre, sans dérogation- référence 067027: détecteur pour minuterie 2 fils, sans Neutre

•Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier