• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 068725 - PLAQUE 2P ETEND ALU SNAKE

  • Plaque Céliane Métal 4 à 5 modules - finition Alu Snake
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 068725
    • Référence Sonepar : 00001045007
    • EAN : 3414970449382
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Plaque de finition Céliane Collection Métal format spécial 4 à 5 modules finition Alu Snake avec système de rattrapage des défauts du mur

•Les Atouts de l'article:

Collection Métal: des alliages brillants et remarquables pour réhausser votre intérieur et créer des accords inattendus avec vos accessoires
Finiton Alu Snake
Montage horizontal ou vertical
Plaque de couleur Céliane 4 modules et 5 modulesA associer à un support universel Batibox, un enjoliveur Céliane et aux mécanismes :- référence 067355: prise RJ45 avec enrouleur- référence 067086: variateur toutes charges dimmablesw- référence 067402: thermostat programmable d'ambiance- référence 067412: programmateur d'ambiance fil pilote pour 3 zones de chauffage- référence 067159: prise rasoir- 5x067001: va-et-vient- 5x067031: poussoir- référence 067133: prise de courant à manipulation facile avec enjoliveur blanc- référence 067134: prise de courant à manipulation facile avec enjoliveur finition Titane

•Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver