Description
Détecteur de mouvements compatible toutes lampes câblage 2 fils sans Neutre 230V~ Plexo composable IP55, portée 8m sur 120° livré avec enjoliveur gris et blanc, à équiper d'un boîtier saillie ou d'une plaque support pour montage en encastré
•Les Atouts de l'article:
Ecodétecteur sans neutre 2 fils Plexo composable - Gris/Blanc - À équiper d'un support plaque pour montage en encastré dans boîte ou d'un boîtier pour montage en saillie
IP55 - IK07 - 230V~ - 50Hz
Connexion à bornes automatiques - Mécanisme livré avec enjoliveur
Détection par infrarouge - Distance de détection : 8m - Angle de détection 120° - Temporisation réglable de 10s à 10min - Seuil de luminosité de 5 à 1275 lux
Permet la commande de lampes :- LEDs : 3W à 100W- fluo compactes : 3W à 100W- LEDs, CFLs, halogènes, tubes fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique : 3VA à 250VA- halogènes 230V, incandescent 3W à 250W- Consommation en veille 0,02W
•Les Atouts de la gamme:
Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.
•Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables
•Les Atouts de l'article:
Ecodétecteur sans neutre 2 fils Plexo composable - Gris/Blanc - À équiper d'un support plaque pour montage en encastré dans boîte ou d'un boîtier pour montage en saillie
IP55 - IK07 - 230V~ - 50Hz
Connexion à bornes automatiques - Mécanisme livré avec enjoliveur
Détection par infrarouge - Distance de détection : 8m - Angle de détection 120° - Temporisation réglable de 10s à 10min - Seuil de luminosité de 5 à 1275 lux
Permet la commande de lampes :- LEDs : 3W à 100W- fluo compactes : 3W à 100W- LEDs, CFLs, halogènes, tubes fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique : 3VA à 250VA- halogènes 230V, incandescent 3W à 250W- Consommation en veille 0,02W
•Les Atouts de la gamme:
Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.
•Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables
Spécifications techniques
Documentation
Fréquemment dans le même panier