Description
Détecteur de mouvement infrarouge câblage 2 fils sans Neutre étanche Plexo IP55 portée 120° sur 8m avec enjoliveur compatible avec toutes les couleurs, à équiper de support plaque ou boîtier saillie
•Les Atouts de l'article:
Angle de détection 120°
IK07: résistance à un choc de 2 joules
IP55: protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
Permet la commande de lampes :- LEDs et fluocompacts: 3W à 100W - LEDs, CFLs, halogènes, tubes fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique: 3VA à 250VA- halogènes 230V, incandescent 3W à 250W
Produit à compléter soit avec un boitier saillie, soit avec un support encastré
•Les Atouts de la gamme:
Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable.En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.
•Les Atouts de l'article:
Angle de détection 120°
IK07: résistance à un choc de 2 joules
IP55: protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
Permet la commande de lampes :- LEDs et fluocompacts: 3W à 100W - LEDs, CFLs, halogènes, tubes fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique: 3VA à 250VA- halogènes 230V, incandescent 3W à 250W
Produit à compléter soit avec un boitier saillie, soit avec un support encastré
•Les Atouts de la gamme:
Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable.En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.
Spécifications techniques
Documentation
Fréquemment dans le même panier