• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 069548L - COUP POING URGENCE A CLE COMPO

  • Coup de poing d'urgence déverrouillage à clé Plexo composable jaune
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 069548L
    • Référence Sonepar : 00001187872
    • EAN : 3414971878723
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Coup de poing d'urgence poussoir déverrouillage à clé étanche Plexo IP55 contact NO+NF, à équiper de support plaque ou boîtier saillie, avec enjoliveur jaune et bouton rouge et étiquette coupure d'urgence

•Les Atouts de l'article:

IK07: résistance à un choc de 2 joules
IP55: protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
Poussoir 3A - 250V à déverrouillage à clé (1 contact NO et 1 contact NF)
Produit à compléter soit avec un boitier saillie, soit avec un support encastré

•Les Atouts de la gamme:

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable.En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier