• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 069592 - DETECTEUR GAZ GRIS COMPO.

  • Détecteur de gaz étanche Plexo composable IP31 - gris et blanc
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 069592
    • Référence Sonepar : 00001069592
    • EAN : 3245060695927
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Détecteur de gaz Plexo composable IP31 IK07 livrée avec enjoliveur gris et blanc, à associer à une alarme technique, à équiper d'un boîtier saillie ou d'une plaque support pour montage en encastré

•Les Atouts de l'article:

Détecte la présence de gaz tels que butane, propane, gaz de ville
Détecteur de gaz Plexo composable - IP31 - IK07 - gris et blanc - À équiper d'un support plaque pour montage en encastré dans boîte ou d'un boîtier pour montage en saillie
Permet de renvoyer une information d'alarme sous forme de contact sec sur les tableaux d'alarme techniques Mosaic
Permet la détection et la signalisation des anomalies ou défauts - Fonctionnement sur défaut ou permanent (ouverture ou fermeture maintenue sur contact) - Mémorisation des défauts - Isolation renforcée entre l'alarme et les appareils du type ascenseurs, aérothermes, photocopieurs, congélateurs… Boucle temporisée 15 secondes pour éviter les défauts fugitifs - Peut être utilisé avec les détecteurs techniques et les ronfleurs et sonneries Mosaic
Tension d'alimentation 12V= - Consommation 170mA en veille, 190mA en alarme

•Les Atouts de la gamme:

Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation