• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 069871L - 2P+T GERM BA ANTH COMPO

  • Prise de courant 2P+T Plexo version schuko - composable Anthracite
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 069871L
    • Référence Sonepar : 00001188417
    • EAN : 3414971884175
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Prise de courant 2P+T 16A Plexo version schuko - bornes automatiques - avec enjoliveur Anthracite, à équiper d'un boîtier saillie ou d'un support plaque Plexo

•Les Atouts de l'article:

IK08 : résistance aux chocs de 5 joules
IP55 : protégé contre la poussière et les projections d'eau de toutes directions
Mécanisme symétrique à 90° pour un montage horizontal ou vertical

•Les Atouts de la gamme:

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable.En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver