• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 069931 - 2P+T GRIS PLEXO COMPO

  • Prise de courant etanche et volet de protection IP55 Plexo - gris
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 069931
    • Référence Sonepar : 00001069931
    • EAN : 3245060699314
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Prise de courant avec éclips et volet de protection étanche Plexo IP55 finition gris 1 poste à équiper d'une plaque avec support pour montage en encastré ou d'un boîtier pour montage en saillie

•Les Atouts de l'article:

Prise de courant avec terre 16 A Plexo
Saillie
A équiper d'une plaque ou d'un boîtier
Gris
1 poste

•Les Atouts de la gamme:

Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver