• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 070076L - ACCESS 2 GRIFFES + ENTRETOISE

  • PLEXO DEUX GRIFFES RAPIDO POUR RENOVATION PROFONDEUR 40MM + ENTRETOISE
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 070076L
    • Référence Sonepar : 00001291819
    • EAN : 3414972918190
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Kit de griffes rapido compatibles avec tous les produits Plexo à installer en encastré. Profondeur 40mm

•Les Atouts de l'article:

Kit compatible avec tous les produits Plexo à installer en encastré. Livré avec une entretoise qui permet le maintien du mécanisme Griffes non adaptées aux boîtes d'encastrement de profondeur 30mm

•Les Atouts de la gamme:

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable.En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver