• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 070724 - PRISE TV FM SAT COMPO BL ARTIC

  • Prise TV-R-SAT sorties multiples Plexo composable IP55 blanc Artic antimicrobien
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 070724
    • Référence Sonepar : 00001070724
    • EAN : 3245060707248
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Prise TV-R-SAT à sorties multiples Plexo composable IP55 livrée avec enjoliveur blanc Artic antimicrobien, à équiper d'un boîtier saillie ou d'une plaque support pour montage en encastré

•Les Atouts de l'article:

Conforme à la norme EN 50083 et à la Directive Européenne EM 50083-2
Faible atténuation inférieur à 1,5dB. Connecteurs TV mâle et R femelle ø 9,5mm, connecteur Sat type ''F'' - TV: 5-68 et 230 - 862MHz - R: Fm 87,5 - 108 MHz / DAB 174 - 223MHz - Sat: 950 - 2400MHz
IP55 - TV-R-SAT - Radio Fm + DAB+
Prise étoile blindées classe A, compatibles 4 G Lte - Câble coaxial 17 VATC recommandé - Possibilité de visualiser la connexion à travers le mécanisme - Voix de retour sur connecteur TV
Prise télévision à sorties multiples Plexo composable - Blanc Artic antimicrobien - À équiper d'un support plaque pour montage en encastré dans boîte ou d'un boîtier pour montage en saillie

•Les Atouts de la gamme:

Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver