Description
Dérivation plane pour goulotte horizontale Mosaic à clippage direct 50x80mm, 50x130mm, 50x145mm ou 50x180mm vers goulotte 50x80mm en cas de dérivation vers le haut - blanc - conforme à la norme NF EN 50085-2-1
•Les Atouts de l'article:
Dérivation plane pour goulotte horizontale Mosaic à clippage direct vers goulotte 50x80mm en cas de dérivation vers le haut
Compatible avec les goulottes à clippage direct 50x80mm, 50x130mm, 50x145mm et 50x180mm
Permet le respect de l'indice de protection
Coloris : blanc
IP40 IK07
•Les Atouts de la gamme:
La goulotte Mosaic à clippage direct permet le cheminement des câbles et l'installation rapide et facile de fonctions Mosaic grâce au clippage direct sur le profilé. Disponibles en dimensions 50 x 80 mm à 50 x 180 mm, l'ensemble des besoins dans les locaux tertiaires est couvert. Une version en blanc antimicrobien est également disponible pour les locaux aux contraintes d'hygiène. Compatible avec les mécanismes Mosaic, l'installation de l'accessoire Soluclip permet l'anti-glissement et l'anti-arrachement et une finition parfaite sur les couvercles du profilé. Des prises pré-équipées avec cet accessoire sont également disponibles avec des prises 2P+T Surface ou des prises RJ 45. Tous les accessoires de cheminements classiques sont inclus dans cette offre de goulotte.
•Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables
•Les Atouts de l'article:
Dérivation plane pour goulotte horizontale Mosaic à clippage direct vers goulotte 50x80mm en cas de dérivation vers le haut
Compatible avec les goulottes à clippage direct 50x80mm, 50x130mm, 50x145mm et 50x180mm
Permet le respect de l'indice de protection
Coloris : blanc
IP40 IK07
•Les Atouts de la gamme:
La goulotte Mosaic à clippage direct permet le cheminement des câbles et l'installation rapide et facile de fonctions Mosaic grâce au clippage direct sur le profilé. Disponibles en dimensions 50 x 80 mm à 50 x 180 mm, l'ensemble des besoins dans les locaux tertiaires est couvert. Une version en blanc antimicrobien est également disponible pour les locaux aux contraintes d'hygiène. Compatible avec les mécanismes Mosaic, l'installation de l'accessoire Soluclip permet l'anti-glissement et l'anti-arrachement et une finition parfaite sur les couvercles du profilé. Des prises pré-équipées avec cet accessoire sont également disponibles avec des prises 2P+T Surface ou des prises RJ 45. Tous les accessoires de cheminements classiques sont inclus dans cette offre de goulotte.
•Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier