« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Legrand - 076718 - ALIMENTATION 4A SECOURUE
Alimentation secourue 12V= 4A pour batterie 12V
Fabricant : Legrand
Réf. fabricant : 076718
Référence Sonepar : 00001076718
EAN : 3245060767181
Description
Alimentation secourue 12V= 4A - secourue par batterie 12V - 7Ah référence 043341 non livrée