• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 077651L - CHARG 1M 1USB A 15W ALU

  • Prise USB Type-A 3A Mosaic - 1 module alu pour poste de travail
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 077651L
    • Référence Sonepar : 00001224243
    • EAN : 3414972242431
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Prise USB Type-A Mosaic 3A 15W pour boites de sol standards, affleurantes ou rondes, goulotte DLP monobloc ou bloc bureau - 1 module alu

•Les Atouts de l'article:

Connecteur USB Type-A 3A 15W
Connexion par bornes à vis
Couleur Aluminium
La sortie USB en 1 module favorise le gain de place
Le pictogramme, en face avant, indique que la prise est dédiée à la charge

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver