• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 077824 - ECODETECTEUR 3 FILS

  • Détecteur de mouvements toutes lampes avec neutre 3 fils Soliroc IK10 IP55
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 077824
    • Référence Sonepar : 00001093546
    • EAN : 3414970935465
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Détecteur de mouvements toutes lampes avec Neutre 3 fils 230V~ 50Hz Soliroc IK10 IP55 - détection par infrarouge angle 120° et distance 8m - 5lux à 1275lux et temporisation réglable de 10s à 10min - à équiper d'un support et d'une plaque

•Les Atouts de l'article:

230V~ - 50Hz - IK10 - IP55 - Avec neutre 3 fils
Détection par infrarouge - Distance de détection 8m - Angle de détection 120° - Seuil de luminosité de 5 lux à 1275 lux - Temporisation réglable de 10s à 10min - A installer de préférence dans boîte profondeur 50mm
Ecodétecteur Soliroc - A équiper d'un support et d'une plaque de finition Soliroc
Permet la commande de lampes :- LEDs 0W à 250W- fluocompactes 0W à 250W- LEDs, CFLs avec ballast ferromagnétique ou électronique 0VA à 250VA- halogènes avec ballast ferromagnétique ou électronique 0VA à 500VA- tube fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique 0 à 5 x (2 x 36 W)- halogènes 230V, incandescent 0 à 1000 W- Consommation en veille 0,035W
Possibilité de mettre plusieurs détecteurs en parallèle

•Les Atouts de la gamme:

Soliroc est la gamme d'appareillage très résistante aux chocs et à l'arrachement avec un IK 10 afin d'offrir une garantie de sécurité maximale mais est également étanche avec un IP 55. Elle est conçue pour les lieux à risque ou sans surveillance en intérieur comme en extérieur tels que : entrepôts, lieux publics, aires d'autoroutes, bureaux, commerces, établissements scolaires, lieux d'internement. L'ensemble des fonctionnalités standard est disponible : interrupteur, prise, prise TV, etc. L'installation de Soliroc est simple, le mécanisme nécessite un support Batibox et peut être monté dans une boîte d'encastrement ou un cadre Soliroc en saillie. Il est également possible d'installer des fonctions Mosaic™ grâce à un adaptateur. La fixation de la plaque se fait par chevillage sur 4 points directement sur le mur démontables uniquement par perçage.

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier