Description
Prise TV-R-SAT-SAT étoile blindée Classe A Mosaic pour réception des signaux TV, Radio et Satellite compatible TV UHD et Radio DAB+ 2 modules - blanc RAL9003 finition brillante - à équiper de support et plaque Mosaic
•Les Atouts de l'article:
2 modules - Blanc RAL9003 finition brillante
Compatible TV UHD (Ultra Haute Définition) et Radio DAB+ (Digital Audio Broadcasting) - Permet de connecter 2 démodulateurs sur la même prise
Distribution des signaux TV et radio tous opérateurs selon exigences du code de la construction et de l’urbanisme R 111-14 réglementant les immeubles collectifs - Installation en étoile selon exigences de la norme NF C 15-100 et du guide UTE C 90483
Prise TV-R-SAT-SAT étoile blindée Classe A Mosaic pour réception des signaux TV, Radio et Satellite - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
Tenue du câble optimisée - Dépasse les exigences de la norme EN 50083-4
•Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
•Les Atouts de l'article:
2 modules - Blanc RAL9003 finition brillante
Compatible TV UHD (Ultra Haute Définition) et Radio DAB+ (Digital Audio Broadcasting) - Permet de connecter 2 démodulateurs sur la même prise
Distribution des signaux TV et radio tous opérateurs selon exigences du code de la construction et de l’urbanisme R 111-14 réglementant les immeubles collectifs - Installation en étoile selon exigences de la norme NF C 15-100 et du guide UTE C 90483
Prise TV-R-SAT-SAT étoile blindée Classe A Mosaic pour réception des signaux TV, Radio et Satellite - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
Tenue du câble optimisée - Dépasse les exigences de la norme EN 50083-4
•Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Spécifications techniques
Documentation
Fréquemment dans le même panier