• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 079107L - ECOVARIATEUR 2FILS NOIR MAT

  • Variateur Mosaic sans neutre 400W toutes lampes 2 modules - noir mat
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 079107L
    • Référence Sonepar : 00001209839
    • EAN : 3414972098397
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Interrupteur variateur Mosaic 400W compatible toutes lampes câblage 2 fils sans Neutre - 2 modules finition noir mat

•Les Atouts de l'article:

Permet la commande et la variation de tous types de lampes :- LEDs dimmables : 3 W à 75 W (et/ou 10 lampes maxi) ; Fluocompactes dimmables : 3 W à 75 W (et/ou 10 lampes maxi)- Halogène TBT à transfo ferro : 3 VA à 400 VA ; Halogène TBT à transfo électronique : 3 VA à 400 VA- Halogènes 230 V : 3 W à 400 W- Tubes fluos avec ballast: 3 VA à 200 VA- Incandescent : 3 W à 400 W
Allume et éteint la lumière de façon progressive
S'utilise en mode variation ou en mode niveaux pré-réglés (0%, 33%, 66% et 100%) ou en mode veilleuse (extinction progressive de la lampe pendant 1 heure) Consommation en veille : 0,1 W
Peut être installé en encastré (dans boite d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte,colonne)
Noir finition mat

•Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver