• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 079208A - VARIATEUR 3 FILS 150W ALU

  • Variateur universel 3 fils 150W LED Mosaic alu
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 079208A
    • Référence Sonepar : 00001244658
    • EAN : 3414972446587
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Interrupteur variateur Mosaic 150W LED compatible toutes lampes câblage 3 fils avec Neutre - 2 modules, avec enjoliveur effet aluminium, à équiper de support et plaque de finition

•Les Atouts de l'article:

2 modules - Couleur Aluminium
Avec réglage butée haute et basse d'éclairage
Câblage 3 fils avec Neutre
Encombrement réduit: compatible avec boîte profondeur 30mm
Permet de commander les lampes 150W maximum de type dimmable, LEDs, halogènes, fluocompact du marché

•Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver