• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 080297 - REHAUSSE SUPPORT BATIBOX .71MM

  • Rehausse pour support fixation Batibox pour montage en entraxe 71mm
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 080297
    • Référence Sonepar : 00001080297
    • EAN : 3245060802974
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Rehausse pour support Batibox 1 poste et multipostes en entraxe 71mm avec rattrapage d'épaisseur de 1mm - livrée en barettes sécables 3x1 poste

•Les Atouts de l'article:

Livrée en barettes sécables 3x1 poste
Rattrapage d'épaisseur de 1mm
Réhausse pour support Batibox 1 poste et multipostes en entraxe 71mm (2 postes, 3 postes ou 4 postes)

•Les Atouts de la gamme:

Les supports universels Batibox sont nécessaires au montage de 3 gammes d'appareillage : Céliane, Mosaic et Soliroc pour associer un mécanisme sur une plaque de finition ou un cadre saillie. Ils sont parfaitement modulables, il est possible d'associer plusieurs supports 1 poste ou de le choisir aux dimensions souhaitées, et leur fixation se fait indifféremment à la verticale ou à l'horizontale. Pour la rénovation, une version à griffes existe, il est également possible de les adapter à des plaques entraxe 57 mm en associant plusieurs supports 1 postes et en cassant une partie sécable du support. Une protection de chantier est livrée avec le support pour l'appareillage installé en cas de travaux sur le mur. Lorsque la capacité du support n'est pas utilisée à son maximum, il est alors nécessaire de remplir les interstices avec des obturateurs qui permettent d'assurer une protection IP 20.

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver