• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 08250 - IRL 4552 ZH M1F2 D50

  • Conduit IRL 4552 ZH - Ø50mm - gris RAL7035
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 08250
    • Référence Sonepar : 00012008250
    • EAN : 3414971487482
x  1   mètre
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Conduit rigide isolant IRL 4552 ZH Ø50mm - gris RAL7035 non propagateur de la flamme

•Les Atouts de l'article:

Conduit extra lourd: haute résistance mécanique, même à très basse température - Sécurité renforcée contre le feu (dégagement de fumées moins opaques et moins acides)
Conduit non propagateur de la flamme M1F2 - Conduit ignifugé sans halogènes - IRL: Isolant, Rigide, Lisse - ZH: Zéro Halogène
Conduit rigide IRL4552 ZH - diamètre 50mm - Couleur gris RAL7035
IK10 / IP68 - Conduit + accessoire: IP44 - Conduit + accessoire + joint: IP55 - Conduit + accessoire + joint + colle: IP68
Longueur: 3m

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver