• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 088107 - COUV BTE AFF LAITON 12-18M

  • Couvercle metal revetement laiton - boite de sol version affleurante 12-18 mod
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 088107
    • Référence Sonepar : 00001075967
    • EAN : 3414970755889
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Couvercle métal revêtement laiton pour boite de sol affleurante 12 modules ou 18 modules - résistance globale à la charge de 5000N - s’installe sur un kit support pour boîte de sol - accepte tout type de revêtement jusqu'à 15mm d'épaisseur

•Les Atouts de l'article:

Couvercle métal revêtement laiton pour boîte de sol version affleurante 12 modules ou 18 modules références 088021, 088024 ou 088040
S’installe sur un kit support pour boîte de sol - Accepte tout type de revêtement jusqu'à 15mm d'épaisseur
Sortie de câble rigide en métal avec butée de maintien en position ouverte et mousse pour la protection des cordons
Ouverture discrète et facile à une main grâce à son bouton central
Permet à la boite de sol d'atteindre la résistance globale à la charge de 5000N (appliquée verticalement au travers d'une large surface diamètre 130mm)

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver