• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 089306 - BTE ECOBAT APPLIQ DCL 40MM CS

  • Boîte Ecobatibox pour applique DCL bornes auto cloisons sèches - profondeur 40
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 089306
    • Référence Sonepar : 00001089306
    • EAN : 3414972500630
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Boîte luminaire Ecobatibox cloisons sèches avec couvercle DCL affleurant pour applique équipée de bornes automatiques 2P+T - 6A - 250V - Øde perçage 54mm, profondeur 40mm - livrée avec obturateur - bornes automatiques avec orientation à 45°

•Les Atouts de l'article:

Boîte luminaire Ecobatibox avec couvercle DCL pour applique équipée de bornes auto 2P+T - 6A - 250V - Ø de perçage 54mm, profondeur 40mm
Collerette renforcée, couvercle affleurant - Guidage du couvercle dans la boîte
Conforme à la norme produit UTE.C 61-390
Livrée avec obturateur utilisable comme protection des chantiers
Reçoit le couvercle étanche IP44 pour installation dans locaux humides (volume II)

•Les Atouts de la gamme:

La boîte d'encastrement Ecobatibox™ est adaptée aux maisons basse consommation (BBC) et passive et permet de répondre aux exigences de la RT 2012. Elle améliore particulièrement la performance énergétique des bâtiments en supprimant les flux d'air engendrés par l'infrastructure électrique. Disponible en version simple ou multipostes en profondeur 40 ou 50 mm pour recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. Une boîte pavillonnaire permet aussi de compléter les réponses à vos besoins sur les chantiers.

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver