• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 089553 - PETITE PIEUVRE/CENTRE BATIBOX

  • Boîte pieuvre pour point de centre Batibox béton Ø85mm
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 089553
    • Référence Sonepar : 00001089553
    • EAN : 3245060895532
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Boîte pieuvre pour point de centre Batibox Ø85mm pour installation dans béton - peut recevoir les couvercles DCL - montage en dalle pleine avec couvercle de pose étanche ou couvercle réducteur et aimants

•Les Atouts de l'article:

Boîte pieuvre Ø85mm Batibox béton pour point de centre
Dans prédalle, clipsable sur boîte manchon Ø100mm manchon ou directement sur manchon prédalle de Type-A et Type-C
Montage en dalle pleine avec couvercle de pose étanche ou couvercle réducteur et aimants
Peut recevoir les couvercles DCL
Utilisable seule dans dalle béton - Montage en pré-dalle 60mm

•Les Atouts de la gamme:

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier