• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 090113 - FICH.M COUDEE 2P+T 20A

  • Fiche de puissance mâle 20A -sortie câble par dessous -2 broches -blister -blanc
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 090113
    • Référence Sonepar : 00001090113
    • EAN : 3245060901134
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Fiche de puissance mâle 20A avec terre à sortie latérale par embout avec serre-câbles à vis - livré sous blister - blanc

•Les Atouts de l'article:

Blanc.
Fiche à sortie latérale par embout avec serre-câbles à vis. Section maxi : 4 mm². Livré sous blister brochable. . .
Fiche de puissance. 20 A. 230 V. 4600 W

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation