• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 090128 - FICHE PLEXO 2P+T 16 A FB GSA

  • Fiche mâle avec terre Plexo - plastique - IP44 - blister - gris
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 090128
    • Référence Sonepar : 00001090128
    • EAN : 3245060901288
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Fiche mâle 2P+T étanche Plexo IP44 16A 230V 3680W avec sortie du câble par l'arrière capacité 3x2,5mm² - matière caoutchouc gris - livré sous blister

•Les Atouts de l'article:

Gris
3680 W
Fiche avec terre. 16 A. 230 V. 3680 W. . Gris. . .
Pour petit électroménager classe I (simple isolation), exemples : cafetière, fer à repasser, ... ou pour réalisation de rallonges. Sortie du câble par l'arrière. Fiche ''Plexo'' étanche IP 44. Livrée sous blister . .

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver