Description
Boîtier étanche 1 poste Plexo IP66 composable livré avec presse-étoupe ISO20 et bouchon d'étanchéité pour câblage arrière - borne livrée ouverte et vis inox mixtes imperdables - gris RAL7016/TO29
•Les Atouts de l'article:
Boîtier 1 poste Plexo 66 composable
Borne livrée ouverte, vis inox mixtes imperdables
IP66 - IK08 - 250V~ - Gris RAL7016/TO 29
Livré avec bouchon d'étanchéité pour câblage arrière - Livré avec presse-étoupe ISO20 (non monté)
Reçoit les mécanismes composables Plexo 66 ou l'adaptateur Mosaic référence 090490
•Les Atouts de la gamme:
Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.
•Les Atouts de l'article:
Boîtier 1 poste Plexo 66 composable
Borne livrée ouverte, vis inox mixtes imperdables
IP66 - IK08 - 250V~ - Gris RAL7016/TO 29
Livré avec bouchon d'étanchéité pour câblage arrière - Livré avec presse-étoupe ISO20 (non monté)
Reçoit les mécanismes composables Plexo 66 ou l'adaptateur Mosaic référence 090490
•Les Atouts de la gamme:
Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier