• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 093963 - FICHE 2P 6A ANNEAU PLAST NOIR

  • Fiche plate mâle sans terre plastique - avec anneau extraction - blister - noir
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 093963
    • Référence Sonepar : 00001093963
    • EAN : 3245060939632
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Fiche plastique 2P 6A avec anneau d'extraction - pour câble méplat 2 x 0,75mm² maximum - noir livrée en version blister brochable

•Les Atouts de l'article:

1380 W.
Fiche sans terre. 6 A. 230 V. 1380 W. Noir.
Noir
Pour branchement des lampes et petits appareils électroménagers sans terre. Pour câble méplat 2 x 0,75 mm² maxi. Livrée dans blister. . .

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver