• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 095036 - 2P+T/1XUSB C 1P ALU CPL

  • Prise de courant Surface 2P+T avec chargeur USB Type-C dooxie complet - alu
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 095036
    • Référence Sonepar : 00001113575
    • EAN : 3414971135673
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Prise de courant 2P+T Surface avec chargeur USB Type-C 1,5A intégré en face avant dooxie 16A 230V~ à raccordement par bornes automatiques - livrée complète avec plaque carrée effet aluminium 1 poste et griffes

•Les Atouts de l'article:

Alu
Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil . Les éclips de protection renforcent la sécurité dans la maison en obturant le contact électrique en l'absence de fiche.
Chargeur USB conforme à la directive CEE sur l'harmonisation du standard de recharge de terminaux portables et la réduction des chargeurs mobiles.
Le pictogramme, en face avant, indique que la sortie USB est dédiée à la charge. *pictogramme = dessin d'une batterie.
USB TYPE C 1,5A 7,5W

•Les Atouts de la gamme:

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver