• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 095073 - VARIATEUR ALU DECO COMPLET

  • Variateur toutes lampes dooxie 2 fils avec plaque ronde alu bague chrome
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 095073
    • Référence Sonepar : 00001108653
    • EAN : 3414971086531
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Interrupteur variateur toutes lampes 400W dooxie 2 fils sans Neutre avec fonction mémoire de niveau à raccordement par bornes automatiques - livré complet avec plaque ronde effet aluminium et griffes

•Les Atouts de l'article:

Allume et éteint la lumière de façon progressive (2 secondes)
Intègre la fonction mémoire de niveau : la lumière s’allume au niveau d’éclairement fixé avant la dernière extinction
Livré avec une plaque de finition Dooxie aluminium ronde (déco)
Mécanisme livré avec des griffes facilitant la pose en rénovation
Permet de commander les ampoules LED variables ou dimmables, fluocompacts variables, halogènes très basse tension (TBT), halogènes 230V et incandescentes

•Les Atouts de la gamme:

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver