• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 096937 - PROLONGATEUR 20A380V3P+T CAOUT

  • Fiche femelle avec terre caoutchouc 20A - 4 alvéoles
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 096937
    • Référence Sonepar : 00001075653
    • EAN : 3414970756534
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Prolongateur de puissance caoutchouc 3P+T 20A 380V 7600W à sortie droite pour câble Ø5mm à Ø18mm - noir

•Les Atouts de l'article:

Fiche avec terre. 20 A
Noir.
Pour usage intensif ou extérieur. Avec éclips de protection pour protection des enfants. . . .

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation

Fréquemment dans le même panier