• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 096938 - FICHE 2P+T 32A PLEXO

  • Fiche de puissance mâle avec terre 32A - avec anneau - 2 broches - gris
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 096938
    • Référence Sonepar : 00001080174
    • EAN : 3414970801746
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Fiche de puissance mâle étanche IP44 2P+T 32A 380V 12160W à sortie latérales par embout pour câble Ø18mm maximum - avec anneau pour débranchement facile - gris

•Les Atouts de l'article:

Avec anneau pour débranchement facile. Fiche avec poignée à sortie latérale par embout. Pour câble Ø 6 à 22 mm. . .
Fiche de puissance. 32 A. 400 V
Gris

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation