• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 096939 - FICHE 3P+T 32A

  • Fiche de puissance mâle avec terre 32A - sortie par dessous - 3 broches - blanc
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 096939
    • Référence Sonepar : 00001080177
    • EAN : 3414970801777
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Fiche de puissance mâle avec terre 3P+T 32A 380V 12160W à sortie par le dessous par embout avec serre-cables pour câble Ø18mm maximum - blanc

•Les Atouts de l'article:

Blanc.
Fiche de puissance. 32 A. Blanc.
Fiches à sortie latérale par embout avec serre-câbles. Section maxi : 6 mm². Connexion par borne à vis. . .

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation