• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 09703 - CINTRE 90 POUR MRL 5557 AZ 25

  • Cintre acier zingué Ø25mm avec rayon de courbure 175mm
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 09703
    • Référence Sonepar : 00012009703
    • EAN : 3414971494596
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cintre acier zingué pour conduit rigide MRL 5557 Ø25mm avec rayon de courbure 175mm

•Les Atouts de l'article:

A utiliser avec manchons TKT
Cintre - Acier zingué (procédé ''sendzimir'')
Pour conduit rigide MRL 5557 diamètre 25mm - Rayon de courbure 175mm
Protection mécanique élevée IK10 (20J) jusqu'à -45°C

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver