• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 098264 - ACCESSOIRE SOLUCLIP

  • Accessoire de montage des prises Mosaic pour goulottes
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 098264
    • Référence Sonepar : 00001033780
    • EAN : 3414970337801
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Accessoire de montage de prises Mosaic sur goulotte à clippage direct pour appareillage Mosaic - à placer de part et d'autre du mécanisme et à verrpuiller en tournant

•Les Atouts de l'article:

Assure l'anti-glissement, l'anti-arrachement, la parfaite finition des couvercles et l'indice de protection
S'installe avec toutes les fonctions du Programme Mosaic

•Les Atouts de la gamme:

La goulotte Mosaic à clippage direct permet le cheminement des câbles et l'installation rapide et facile de fonctions Mosaic grâce au clippage direct sur le profilé. Disponibles en dimensions 50 x 80 mm à 50 x 180 mm, l'ensemble des besoins dans les locaux tertiaires est couvert. Une version en blanc antimicrobien est également disponible pour les locaux aux contraintes d'hygiène. Compatible avec les mécanismes Mosaic, l'installation de l'accessoire Soluclip permet l'anti-glissement et l'anti-arrachement et une finition parfaite sur les couvercles du profilé. Des prises pré-équipées avec cet accessoire sont également disponibles avec des prises 2P+T Surface ou des prises RJ 45. Tous les accessoires de cheminements classiques sont inclus dans cette offre de goulotte.

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation