Description
Lot de 2 barrettes de 12 bornes de raccordement à broches Suprem capacité 10mm² intensité maximale de 25A, tension d'isolement de 50V, tenue au fil incandescent à 850° - noir
•Les Atouts de l'article:
Capacité assignée de 10 mm2, intensité maximale de 25 A, tension d'isolement de 50 V
Tenue au fil incadescent à 850° selon la norme EN 60695-2-20
Température d'utilisation de -5° à +40°
•Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables
•Les Atouts de l'article:
Capacité assignée de 10 mm2, intensité maximale de 25 A, tension d'isolement de 50 V
Tenue au fil incadescent à 850° selon la norme EN 60695-2-20
Température d'utilisation de -5° à +40°
•Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables