• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 09905 - CINTRE 90 POUR MRL 5557 AI 40

  • Cintre acier inoxydable Ø40mm avec rayon de courbure 290mm
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 09905
    • Référence Sonepar : 00012009905
    • EAN : 3414971495968
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cintre acier inoxydable pour conduit rigide MRL 5557 Ø40mm avec rayon de courbure 290mm

•Les Atouts de l'article:

A utiliser avec manchons TKT
Cintre - Acier inoxydable
Etanchéité renforcée IP67 - L'acier inox 304 offre une très bonne tenue à la corrosion et aux agents chimiques
Pour conduit rigide MRL 5557 diamètre 40mm - Rayon de courbure 290mm
Protection mécanique élevée IK10 (20J) jusqu'à -45°C

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver