• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 099530 - PRISE 2P+T FR SURF USB C TI

  • Prise Surface Céliane avec chargeur USB en face avant Type-C - 7,5W - Titane
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 099530
    • Référence Sonepar : 00001099530
    • EAN : 3414971867079
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Prise de courant Surface avec terre et chargeur USB Type-C intégré en face avant Céliane - livrée avec support et enjoliveur finition titane, à équiper d'une plaque de finition 1 poste

•Les Atouts de l'article:

Auto-protégé contre les surtensions
Bornes automatiques repiquables 3 x 2,5 mm131
Chargeur USB Type-C 1,5 A - 5 V/7,5 W intégré en face de la prise
Livrés sans cordon
Possibilité de choisir la plaque de finition (non fournie) pour personnaliser son intérieur

•Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation