• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 099622 - MOSAIC INTER AUTO SANS NEUTRE

  • Détecteur mural Mosaic sans neutre 2 modules - blanc
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 099622
    • Référence Sonepar : 00001099622
    • EAN : 3245060996222
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Détecteur mural sans Neutre Mosaic - 2 modules finition blanc, à équiper d'une plaque de finition et d'un support

•Les Atouts de l'article:

Blanc
Détection infrarouge.Compatible avec toutes les lampes du marché
Portée de détection 8 m- Champ de détection : 120°- Hauteur recommandée de fixation : 1,20 m
Puissances acceptées par types de lampes :- LEDs : 3 W à 100 W- Fluocompactes : 3 W à 100 W- LEDs, CFLs, Halogène, tubes fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique : 3 VA à 250 VA- Halogènes 230 V, incandescent : 3 W à 250 W
Réglage de la temporisation de 10 s à 10 min.- Réglage du seuil de luminosité de 5 lux à 1275 lux

•Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation