• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 099648 - PRISE TEL MOSAIC COMPO

  • Prise téléphone en T Mosaic 8 contacts 2 modules - blanc
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 099648
    • Référence Sonepar : 00001099648
    • EAN : 3245060996482
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Prise téléphone 8 contacts en T Mosaic - 2 modules finition blanc, à équiper d'une plaque de finition et d'un support

•Les Atouts de l'article:

A équiper d'une plaque de finition Mosaic
Blanc
Boîte à encastrer ou cadre saillie prof. 40 mm conseillée
Reçoit la fiche téléphone 8 contacts en T
Utiliser le câble 4 paires Ø 0,6 mm (278-4-6) Agréé ART

•Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation