• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 099705 - 2X2P+T PRECAB CELIANECOMPO BLC

  • Double prise de courant precablee Celiane Surface - blanc avec support
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 099705
    • Référence Sonepar : 00001099705
    • EAN : 3245060997052
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Double prise de courant Surface avec terre précâblée Céliane - livrée avec support et enjoliveurs blanc, à équiper d'une plaque de finition 2 postes

•Les Atouts de l'article:

Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil
Repérage des bornes facilitant le câblage
Jumelage des mécanismes optimisé pour une installation facilitée en multipostes
Standard franco-belge, 16A, 250V 2X2P + T
Livré avec coque de protection chantier qui protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier

•Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver