• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 100014 - 25 DX3-ID 2P 40A AC 30MA TGA

  • Lot de 25 interrupteurs différentiels DX³-ID 2P type AC 30mA 40A
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 100014
    • Référence Sonepar : 00001149841
    • EAN : 3414971497801
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Lot de 25 interrupteurs différentiels DX³-ID bipolaire 230V~ TypeAC sensibilité 30mA 40A arrivée haute par bornes à vis et départ bas par bornes automatiques pour protection tête de groupe - 2 modules

•Les Atouts de l'article:

Bornes sans vis côté supérieur pour alimentation par jeu de barres à broches Legrand HX3 Raccordement de charge côté supérieur par bornes sans vis Possibilité de test de présence de tension.
Cet appareil est conforme aux exigences de restriction des substances et a été conçu dans un processus respectueux de l'environnement.
Peut être équipé d'auxiliaires et d'accessoires Legrand DX3.
Protégé contre les corps solides supérieurs à 12,5 mm ("fingerproof"): IP20 selon la norme CEI / EN 60529.

•Les Atouts de la gamme:

En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier