Description
Cube Céliane Eté 2023 composé de 50 prises Surface, 20 interrupteurs ou va-et-vient et 1 Détecteur mural référence 067026A, livrés avec enjoliveurs finition blanc, à équiper de supports et de plaques de finition
•Les Atouts de l'article:
A équiper de plaques de finiton Céliane et de supports de montage
Ce Cube Céliane Blanc est composé de : - 50 prises de courant Surface référence 067111 et enjoliveurs finition blanc référence 068111- 20 interrupteurs ou va-et-vient référence 067001 et enjoliveurs finition blanc référence 068001- 1 Détecteur mural référence 067026A et son enjoliveur finition blanc référence 068026A
•Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fils - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
•Les Atouts de l'article:
A équiper de plaques de finiton Céliane et de supports de montage
Ce Cube Céliane Blanc est composé de : - 50 prises de courant Surface référence 067111 et enjoliveurs finition blanc référence 068111- 20 interrupteurs ou va-et-vient référence 067001 et enjoliveurs finition blanc référence 068001- 1 Détecteur mural référence 067026A et son enjoliveur finition blanc référence 068026A
•Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fils - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.