• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 200945 - PLAQUE 4 MOD H BLANC

  • Plaque Mosaic 4 modules montage horizontal - blanc
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 200945
    • Référence Sonepar : 00001168095
    • EAN : 3414971680951
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Plaque de finition 4 modules pour montage horizontal Mosaic nouveau design pour fonctions 4 modules, à monter sur un support - blanc, livré en sachet

•Les Atouts de l'article:

Blanc
Cette plaque se clipse sur le support batibox 4, 5 ou 2x2 modules référence 200922 et sur 2 x support Batibox 2 modules avec ou sans griffes références 200920 et 200921
Le rattrapage de la plaque permet de corriger les éventuels déformations du mur au moment de l'installation.(+ 1,5 mm/ -1,25 mm). La plaque reste toujours au contact du mur.
Les encoches présentes de chaque côté de la plaque permettent un démontage facile et rapide à l'aide d'un outil.

•Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver