• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 300408 - KIT 2P+T/2XUSB PRECA ALU

  • Kit prise Surface + chargeur 2 USB TypeA dooxie 3A précâblés finition alu
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 300408
    • Référence Sonepar : 00001108938
    • EAN : 3414971089389
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Kit prise de courant 2P+T Surface + chargeur double 2 USB Type-A 3A précâblés dooxie livré complet avec plaque carrée 2 postes de finition effet aluminium et boîte d'encastrement

•Les Atouts de l'article:

Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil
Chargeur USB conforme à la directive CEE sur l'harmonisation du standard de recharge de terminaux portables et la réduction des chargeurs mobiles.
Les éclips de protection de cette prise renforcent la sécurité dans la maison en obturant le contact électrique en l'absence de fiche.
Mécanisme livré avec boîte d'encastrement
Mécanisme livré avec une plaque de finition dooxie aluminium 2 postes

•Les Atouts de la gamme:

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation